• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 50T25B Reduzierhülsen für Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4509938
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4509938
EAN / GTIN 7291075208740
Herstellernummer 4509938
L-Nummer L24230 60

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm