• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummifüße der Beine des Werkzeugkoffers XXL III 19 mm

Artikel-Nr.: 44559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44559
EAN / GTIN 4010995445591
Herstellernummer 44559
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Verrutsch sichere Gummifüße für den optimalen Halt des Koffers in aufgerichteter Position.
  • Ersatz-Gummifüße (zwei links und zwei rechts) für die Standbeine des Werkzeugkoffers XXL III. Enthält 4 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 43.5 mm
  • Höhe (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 19 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb