• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 Ri Dig. Messuhr - µMaxµm 6,35 mm (.25“) 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 4337819
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
Artikelnummer 4337819
EAN / GTIN 4059192073930
Herstellernummer 4337819
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr µMaxµm III 1087 Ri
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 6,35mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage