• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R Digitale Messuhr 25 mm (1“) 0,01 mm m.K.

Artikel-Nr.: 4337781KAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4337781KAL
EAN / GTIN 4059192066550
Herstellernummer 4337781KAL
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 R
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 25mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage