• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58mm

Artikel-Nr.: 432050 10/58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 878
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messkraft 0,4 N - 1,4 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432050 10/58
EAN / GTIN 4946368442389
Herstellernummer 2046SB
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte