• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

40 EWRi (17) Digitaler Bügelmessschraube 150-175 mm, mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4157106KAL
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4157106KAL
EAN / GTIN 4059192058814
Herstellernummer 4157106KAL
L-Nummer L40080 5006
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Schnelltrieb
  • Vorgezogene Ratsche
  • Lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi Messbereich 150 - 175 mm
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 65
  • DIN 863-1
  • Ziffernschrittwert mm/inch 0.001 / .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie, Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm), Etui

Merkmal:

  • Funktion: TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: ORIGIN (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • IP Schutzart: IP 65
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Produktbezeichnung: Digitale Bügelmessschraube
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: Bi-direktionale Datenschnittstelle (externe Abfrage und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Funktionssperren per Software MarCom)
  • Energieversorgung: Batterie, Betriebszeit ca. 3 Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre)
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
  • Messbereich: 6 - 7″
  • Produkttyp: 40 EWRi
  • Messbereich: 150 - 175 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Messkraft (Text): 5 - 10
  • Abmessung c in mm: 182 mm
  • Abmessung a in mm: 95 mm
  • Abmessung b in mm: 13 mm
  • Ziffernhöhe: 10 mm
  • Fehlergrenze_µm: 7 µm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6.5 mm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 4 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.6 µm
  • Spindelsteigung_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte