• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-LI Dig. Messschieber 10-200 mm m.Funk m.DK

Artikel-Nr.: 4103385DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 4103385DKS
EAN / GTIN 4059192057299
Herstellernummer 4103385DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitaler Spezial-Messschieber MarCal 16 EWRi-LI
Messbereich: 10 - 200 mm
Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005″
Datenschnittstelle: Integrated Wireless
IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Etui