{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Teilung | 1/20 mm | |
| Teilung | 1/128 Zoll | |
| Messabweichung E MPE | ±0,05 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß | eckig 3,7×1,3 | |
| Feststellung | Feststellschraube oben | |
| Schnabellänge | 40 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
| alle Teile | gehärtet | |
| Verpackung | Etui | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 404104 10 |