Messmikroskop SET, Typ: TM1005BSET

Artikel-Nr.: 401966 TM1005BSET
Rabatt
8.914,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Monokulares Messmikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 401966 TM1005BSET
Herstellernummer 176-819D-SET / TMSET02
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes und kompaktes Messmikroskop, geeignet zum Einsatz in der Fertigung
  • Der XY-Tisch mit digitalen Einbaumessschrauben und Okular-Winkelmesser ermöglicht eine einfache Messung der Maße und Winkel.
  • LED-Kontur-, Oberflächen- und optionale Ringlichtbeleuchtung mit einstellbarer Lichtintensität
  • Komfortable 30X-Vergrößerung mit 2X-Objektiv und einem 15X-Okular
  • Erhältlich in 2 Tischgrößen

Lieferumfang:

  • TM-1005B Mikroskop XY-Tisch 100 x 50 mm
  • 2 x digitale Einbaumessschraube 0-50 mm
  • Endmaß 50 mm Toleranzklasse 1
  • LED-Ringlicht mit einstellbarer Lichtintensität

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb