• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø3mm, 3 Schneiden, 2xDC, Fase 0,05mm 45°, unbeschichtet, Schaft HA, Performance Aluminium

Artikel-Nr.: 4007220726501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220726501
EAN / GTIN 4007220726501
Herstellernummer 23000410
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Fase

Beschreibung:

  • Durch ihre werkstoffspezifische Werkzeuggeometrie sind die Vollhartmetallfräser Performance Aluminium optimal auf die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen, NE-Metallen sowie Kunststoffen abgestimmt.
  • Fräser für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten.
  • Glatter Zylinderschaft HA nach DIN 6535.

Merkmal:

  • Schaftform: HA (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Fase
  • Eckenausführung: Eckenausführung Fase
  • Spiralwinkel: 42°
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Schneidstoff: UC40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,z
  • Schneiden-ø DC: 3 mm
  • Schaft-ø DCON: 6 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 8 mm
  • Gesamtlänge LF: 57 mm
  • Fasenbreite CHW: 0.05 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 3 Stück
  • Norm: Werksnorm

Vorteil:

  • Ungleiche Teilung für vibrationsarme Bearbeitung mit hoher Laufruhe.
  • Große polierte Spanräume für eine optimale Spankontrolle.
  • Erhöhte Prozesssicherheit bei hohen Schnittgeschwindigkeiten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • Thermoplaste
    • Aluminiumlegierungen zäh

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb