• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS VHM-Fräser Ø6mm, 4 Schneiden, mit Schruppverzahnung, 1,5xDC, Fase 0,15mm, AlCrN beschichtet, Schaft HB, Universal

Artikel-Nr.: 4007220716274
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220716274
EAN / GTIN 4007220716274
Herstellernummer 23000356
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 90° mit Fase und Schruppverzahnung

Beschreibung:

  • Die Vollhartmetallfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
  • Fräser mit Schruppverzahnung für den vielseitigen Einsatz vom Schruppen bis zum Schlichten sowie Rampen.
  • Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche.

Merkmal:

  • Schaftform: HB (DIN6535)
  • Ausführung: 90° mit Fase und Schruppverzahnung
  • Eckenausführung: Eckenausführung Fase
  • Spiralwinkel: 38°/40°
  • Beschichtung: AlCrN
  • Schneidstoff: AP40
  • Innere Kühlschmierstoffzufuhr: nein
  • Vorschubrichtung: x,y,(z)
  • Schneiden-ø DC: 6 mm
  • Schaft-ø DCON: 6 mm
  • Maximale Schnitttiefe APMX: 10 mm
  • Gesamtlänge LF: 54 mm
  • Länge, Nutz LU: 18 mm
  • Hals-ø DN: 5.4 mm
  • Fasenbreite CHW: 0.15 mm
  • Anzahl Zähne ZEFP: 4 Stück
  • Norm: DIN 6527 Short

Vorteil:

  • Ausführung mit Halsfreischliff.
  • Optimale Spankontrolle durch Schruppverzahnung.
  • Ungleiche Teilung und ungleicher Helixwinkel für vibrationsarmes Arbeiten mit hoher Laufruhe.
  • Universeller Einsatz in den wichtigsten Werkstoffen.
  • Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Schnittdatenempfehlungen. Achten Sie auf eine stabile Werkstück- und Werkzeugaufspannung, um beste Leistungen zu erzielen. Schnittwerte beziehen sich auf die Variante Lang HB (APMX=2xDC). Für die Variante Kurz HB (APMX=1,5xD) können die angegebenen Zahnvorschübe um Faktor 15% gesteigert werden. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Schneidkantenlänge APMX.
  • Bearbeitungsaufgaben: Fräsen
  • Antriebsarten: Bearbeitungszentren

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Duktiles Gusseisen
    • Ferrit (Magnetwerkstoff)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • Wälz- und Kugellagerstähle
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)
    • Zink

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb