• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICAP Kappenträger PCT Walzenrundform Ø 13x17 mm Schaft-Ø 2,35 mm

Artikel-Nr.: 4007220621851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Schleifkappenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220621851
EAN / GTIN 4007220621851
Herstellernummer 47601049
L-Nummer L51050 1379
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Passender POLICAP-Schleifkappenträger in Walzenrundform WRC (früher Form C).

Merkmal:

  • PFERD Typ: PCT WRC
  • RPM, max.: 13750 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 17 mm
  • ø Außen metrisch: 13 mm
  • Ø Schaft metrisch: 2.35 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Einfacher Werkzeugwechsel.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 25 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.