• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Universal Papier Schleifbogen Korund 230x280mm BP ECO AC A100 mit Antihaftbeschichtung

Artikel-Nr.: 4007220158173
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220158173
EAN / GTIN 4007220158173
Herstellernummer 45015243
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Stearat Beschichtung ist eine Antihaftbeschichtung (AC), die das Zusetzen der Blattware verhindert.
  • Die Ausführung ECO AC mit Korund A ist eine kostengünstige Alternative für universelle Schleifaufgaben in Industrie und Handwerk.
  • Blattware Papier entspricht ISO 21948.
  • Die Körnung 100 wird in der Verpackungseinheit 50 Stück geliefert.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 280 mm
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung durch sehr gute Kornhaftung.
  • Die Antihaftbeschichtung (AC) verhindert das Zusetzen bei geringem Verschleiß.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink