• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verlängerung STV13 Länge 800mm inkl. 6mm Spannzange Max. RPM 25.000

Artikel-Nr.: 4007220035139
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220035139
EAN / GTIN 4007220035139
Herstellernummer 80900305
L-Nummer L51050 1547
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 13 mm und Länge 800 mm. Spannzange 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Merkmal:

  • Biegeradius, max.: 150 mm
  • Drehzahlbereich, bis: 25000 RPM
  • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
  • ø: 13 mm
  • Länge metrisch: 800 mm
  • Nettogewicht: 0.89 kg
  • ø Außen metrisch: 13 mm

Vorteil:

  • Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.
  • Lange und sehr dünne Verlängerung.

Lieferumfang:

  • Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.

Hinweis:

  • Der Anfang der Biegemöglichkeit und der Biegeradius sind vom STV-Typ und der gewünschten Gradzahl individuell abhängig.