• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylon-Borsten bis 2016

Artikel-Nr.: 4.762-561.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4.762-561.0
EAN / GTIN 4039784880139
Herstellernummer 4.762-561.0
L-Nummer L00950 186614
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die rotierende Waschbürste entfernt Feinstaub und Graufilm schonend von allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C. (M 18 x 1,5, Bürsteneinsatz wechselbar).

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: M 18
  • Fördermenge: 500 – 800 l/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.1 kg
  • Material: Nylon

Vorteil:

Rotierende wasserangetriebene Waschbürste:
  • Kein zusätzlicher Motor für Bürstenantrieb erforderlich.
Hohe mechanische Reinigungswirkung durch Rotation:
  • Sehr gute Reinigungsleistung.
  • Kompakte und leichte Bauweise.
Befestigung am Strahlrohr (Anschluss M18x1,5):
  • Einfach und stabil.
Nylon-Beborstung:
  • Oberflächen werden geschont.
  • Geringerer Zeitbedarf im Vergleich zu Standardwaschbürsten.