• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhaken mechanisch

Artikel-Nr.: 374959
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374959
EAN / GTIN 4020772374952
Herstellernummer 374959
L-Nummer L30130 489
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannhaken mechanisch, Vergütungsstahl, brüniert.
Inklusive Sicherungssatz 6540KS und passendem Ringschlüssel 685Md.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Nut: 18, 20, 22, 24
  • G: M16
  • max. zulässiges
    Drehmoment: 90 Nm
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 40 kN
  • SW: 46
  • Gewicht: 1902 g
  • Größe: 16
  • A: 37
  • B: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • F2: 62
  • H2 min.
    : 122
  • H2 max.
    : 153
  • L: 107
  • Spannhub S2: 31