• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalter

Artikel-Nr.: 374728
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 374728
EAN / GTIN 4020772374723
Herstellernummer 374728
L-Nummer L30130 490
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gegenhalter, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Nut: 18, 20, 22, 24
  • Schraube G: M16 mm
  • S1 Hub: 36,0 mm
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 40 kN
  • Gewicht: 1235 g
  • Größe: 16
  • A: 37
  • B: 44
  • C: 25
  • E1: 64
  • F1: 29
  • H1 min.
    : 110
  • H1 max.
    : 146,0