• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Adapterplatte Zentrierspanner, ZS Typ / für Spanntopf-⌀: 120mm

Artikel-Nr.: 363080 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ZS Typ / für Spanntopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Aufnahmebohrung 18M12
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363080 120
Herstellernummer 363080 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Adaption eines Zentrischspanners (ZS) indexierten Spanntöpfen.

Hinweis:

Zur Befestigung aller Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf einen indexierten Spanntopf. Nicht geeignet für Xtric Nr 363000 125L und XL!