• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMX 240512R-G IC908 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 3481475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3481475
EAN / GTIN 7291075601459
Herstellernummer 3481475

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1.2 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 14.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.5 mm