• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 12.50-15D-M20-06 Tieflochbohrer für 2-schneidige Wendeschneidplatten mit Spanteiler und Wipergeometrie für eine hervorragende Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 3481237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3481237
EAN / GTIN 7291075612684
Herstellernummer 3481237

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 12.5 mm, Nutzlänge (LU) 196.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 12.5 mm
  • Funktionslänge (LF): 226 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LOGT 06
  • Schaftlänge (LS): 50 mm
  • Nutzlänge (LU): 196.8 mm