• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECY-S5 10-22W10CFR.5-72 6 IC608 Schaftfräser mit 5 Schneiden und unterschiedlichen Spiralwinkeln für die Bearbeitung von austenitischen Stählen, Duplex, austenitischem Stahlguss und ausscheidungsgehärteten, rostbeständigen Stählen

Artikel-Nr.: 3473828
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3473828
EAN / GTIN 7291075593075
Herstellernummer 3473828

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Eckenradius (RE): 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 22 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 72 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon