• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCCT 1004MO-P IC28 Runde Wendeschneidplatten mit positiver Spanfläche

Artikel-Nr.: 3469772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3469772
EAN / GTIN 7291075592108
Herstellernummer 3469772

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 3.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8