• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 180x13x40 A60 V HSS/Stahl

Artikel-Nr.: 34697076
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
Artikelnummer 34697076
EAN / GTIN 9009013125114
Herstellernummer 34697076
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Pendelflachschleifscheibe sichert einen universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS.
  • Dies wird durch den Einsatz von Spezialkorunden und Mischungen mit Sinterkorunden kombiniert mit speziellen Bindungssystemen erzielt.
  • Höchste Zerspanungsleistungen können mit Sinterkorundmischungen wie 454A erreicht werden.
  • Die nächst höhere Qualitätsstufe ist die kunstharzgebundene VIB-STAR CBN-Scheibe von Tyrolit.

Vorteil:

  • Gute Zerspanungsleistung
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Werkstoff:

  • HSS, Stahl

Hinweis:

  • Zum Pendelflachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS