• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 180x22/4 mm ZA36-P50 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34657096
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34657096
EAN / GTIN 9009013070056
Herstellernummer 34657096
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese PREMIUM Fiberscheibe mit Zirkonkorund bietet eine effiziente Möglichkeit, Material abzutragen sowie Oberflächen aus Stahl zu entrosten oder zu entgraten.
  • Sie profitieren insbesondere von einer geringen Vibrationsentwicklung, was zu einem äußerst komfortablen Arbeiten mit diesen Produkten beiträgt.
  • Ereldigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit diesen hochwertigen Werkzeugen.

Vorteil:

  • Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
  • Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten

Verwendung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb