• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schruppscheibe CERABOND X 178x7x22,23 mm CA24P Stahlguss

Artikel-Nr.: 34650876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Artikelnummer 34650876
EAN / GTIN 9009013068305
Herstellernummer 34650876
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die perfekte Kombination aus Schnittigkeit und Komfort – die neuen CERABOND X COMFORT Schruppscheiben für Stahlguss sind trotz hoher Aggressivität einfach zu verwenden und liefern beste Ergebnisse.
  • Unsere bekannte CERABOND X Technologie garantiert zudem gleichbleibende Qualität über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Diese Variante des Produkts wurde speziell für die Verwendung auf Stahlguss entwickelt und bietet eine komfortable Lösung, mit der dennoch ein hoher Abtrag garantiert wird.
  • Durch das neue Design werden Randausbrüche auf ein Minimum reduziert.
  • Mit diesen Werkzeugen wird der Arbeitskomfort auf Stahlguss drastisch erhöht, da durch die hohe Schnittigkeit weniger Anpressdruck nötig ist, um beste Ergebnisse in kürzester Zeit zu erzielen.

Vorteil:

  • Schnelles Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
  • Hoher Arbeitskomfort dank ausgezeichneter Schnittigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

Verwendung:

  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Werkstoff:

  • für Stahlguss

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahlguss, sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten