Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 104 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Eckenradius (RE): 5 mm
- Schneidendurchmesser (DC): 20 mm
- Schneidenlänge max. (APMX): 38 mm
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 104 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Aufnahmeschaft Round