• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CD840 Nassbohrkronen 72x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34635419
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34635419
EAN / GTIN 9003173143803
Herstellernummer 34635419
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW.
  • Weiche bis mittelharte Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.
  • Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb