• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPFN MF-18X1.5-F HETI HSSE 5% Co Gewindebohrer - ISO-metrisches Feingewinde, nach DIN 13.

Artikel-Nr.: 3460433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3460433
EAN / GTIN 7291075596472
Herstellernummer 3460433

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) MF18, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 110 mm
  • Gewindebohrer-Standard DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): MF18
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm