• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GQHINL 20C-24 Internal Grooving and Turning Bars on Which Inserts with 4 Cutting Edges Are Mounted.

Artikel-Nr.: 3459389
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3459389
EAN / GTIN 7291075562217
Herstellernummer 3459389

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX): 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 1 mm
  • Funktionsbreite (WF): 13 mm
  • Kopflänge (LH): 60 mm
  • Dmin Abstechen 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 160 mm