• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSZ D100-08-32-R10 Planfräser für doppelseitigen Schneideinsätzen mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3458864
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3458864
EAN / GTIN 7291075597974
Herstellernummer 3458864

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 100 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 7 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 78 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SZMU1005 .
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb