• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CBN Startec-XP-P Schleifscheibe Nassschliff 125x8x20 Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34540231
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
Artikelnummer 34540231
EAN / GTIN 9009013127422
Herstellernummer 34540231
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese metallgebundene CBN-Scheibe schleift sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie.
  • Schleifscheibensätze für die Komplettbearbeitung sind im CBN-Korngrößenbereich B126B76 erhältlich.
  • Wichtig: Sie sollte nur im Tiefschliff eingesetzt werden.
  • Eine perfekte Abstimmung von Korngröße, Konzentration und Bindung liefert enorm hohe Standzeiten und Profilgenauigkeit.

Vorteil:

  • Beste Schneidenqualität
  • Sehr hohe Standzeiten
  • Hohe Kantenhaltigkeit

Werkstoff:

  • Stahl, HSS

Hinweis:

  • Für das Schleifen sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie