• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz S

Artikel-Nr.: 345317629900S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 345317629900S
EAN / GTIN 7330509970447
Herstellernummer 345317629900S
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bequemes, gemütliches und äußerst praktisches flammhemmendes Oberteil in inhärenter Qualität, völlig metallfrei. Dieses Sweatshirt verfügt über einen Kunststoffreißverschluss und kann bei Bedarf bequem als Jacke verwendet werden. Es verfügt über Seiteneinsätze für eine verbesserte, ergonomische Passform und ist aus einem bequemen Qualitätsgewebe mit hervorragenden Schutzeigenschaften gefertigt. Neben seiner Schutzfunktion verfügt das Hemd auch über praktische Eigenschaften wie zwei Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite und einen hohen Kragen, der in hochgeklapptem Zustand zusätzlichen Schutz bietet. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 und EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².