• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit SCM Vliesscheibe 115x22 mm A GROB Extra Cushion PREMIUM universell

Artikel-Nr.: 34529696
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34529696
EAN / GTIN 8024406088068
Herstellernummer 34529696
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese PREMIUM SCM XC Scheibe ist mit der neuesten Generation an Surface Conditioning Material ausgestattet. Dadurch bietet Ihnen das Werkzeug Flexibilität und erhöhte Abtragsleistungen, speziell auf Oberflächen aus Edelstahl und Nichteisenmetallen. Durch die offene Struktur wird ein Zuschmieren effektiv verhindert und die Hitzeentwicklung verringert, was zu längsten Standzeiten führt. Zudem ist diese Scheibe äußerst anwenderfreundlich, da die integrierte Zentrierung nur sehr geringe Vibrationen zulässt. Je nach Anwendung stehen Ihnen unterschiedliche Körnungen zur Auswahl: GROB zum Reinigen und Entrosten, MITTEL für leichtes Entgraten und SEHR FEIN für feinteilige Arbeiten.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Gelcoat, Holz, Composites
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A GROB XC
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 20
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Offene Struktur verhindert das Zuschmieren und verringert Hitzeentwicklung
  • Sehr geringe Vibrationen dank der integrierten Zentrierung
  • Extrem lange Lebensdauer
  • Frei von ätzenden Elementen

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und zum Reparieren von leicht beschädigten Oberflächen
  • Zum Finishen, Mattieren und Angleichen mit sehr geringer Rauheit
  • Am besten geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle

Werkstoff:

  • Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Gelcoat, Holz, Composites

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifer
  • Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
  • Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
  • Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt

Besonderheiten:
  • Perfekt für Edelstahl und Nichteisenmetalle
  • Beste Standzeit und höchster Abtrag
  • Geringe Vibrationen

Hinweis:

  • Zum Entfernen von Rost und zum Reparieren von leicht beschädigten Oberflächen
  • Zum Finishen, Mattieren und Angleichen mit sehr geringer Rauheit
  • Am besten geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb