• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CART 09DRB5 ID8 Kassetten für SPN D Schaftfräser

Artikel-Nr.: 3451994
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3451994
EAN / GTIN 7291075583687
Herstellernummer 3451994

Beschreibung

Beschreibung:

Kasetten, Width (W) 11 mm

Merkmal:

  • Eckfasenbreite (CHW): 2.75 mm
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 26.5 mm
  • Width (W): 11 mm