• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JHP QC STR-M8x1 Hochdruck-Schnellkupplung

Artikel-Nr.: 3447130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3447130
EAN / GTIN 7291075581683
Herstellernummer 3447130

Beschreibung

Beschreibung:

Cooling System Accessories, Gesamtlänge (OAL) 23.85 mm

Merkmal:

  • Coolant Entry Diameter (CND): 9.8 mm
  • Coolant Exit Thread Size (CXT): M8 x1
  • Gesamtlänge (OAL): 23.85 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb