Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 35 mm, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 62 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC): 7 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 7 mm
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 35 mm
- L/D Bereich 3xD
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL): 62 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 19 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU): 24 mm