• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICJ RTH14I0.75D050 IC908 IC908 Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung und 60° Profil fürInnengewinde - Dmin 2,4 mm

Artikel-Nr.: 3425499
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3425499
EAN / GTIN 7291075581867
Herstellernummer 3425499

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 4.4 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 5 mm

Merkmal:

  • Zentrale Flache (CF): 0.09 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 4.4 mm
  • Funktionslänge (LF): 30 mm
  • Funktionsbreite (WF): 1.9 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm
  • Thread Form Type (THFT): VP60
  • Gewindesteigung (TP): 0.75 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb