• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSA Fugenschnittblatt 800x4,2/3,5x35 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 34237482
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
Artikelnummer 34237482
EAN / GTIN 9009012013757
Herstellernummer 34237482
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt) und Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 4,2 - 9 X 25,4
  • Abmessung (D x T / E x H): 800 x 4,2 / 3,5 x 35 mm
  • Durchmesser: 800 mm
  • Stärke: 4.2 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz
  • Schrägstehende Schutzsegmente
  • Messbohrung

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider