• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktscheibe verpresst 152x3x25,4 mm UW6A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34190209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34190209
EAN / GTIN 8024406065625
Herstellernummer 34190209
L-Nummer L50140 2218
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den verpressten Kompaktscheiben von TYROLIT ist es Ihnen möglich, besonders schwer erreichbare Stellen und Ecken jedes Werkstücks zu erreichen. Diese flexiblen Produkte verändern in keiner Weise die Oberflächengeometrie Ihres Werkstücks und erreichen stets die gewünschte Oberflächenstruktur. Auf Grund ihres kühlen Schliffs, des geringen Belegens und der regelmäßigen Oberflächenergebnisse sind sie herkömmlichen Werkzeugen überlegen.
Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten. Mit verpressten Kompaktscheiben kann auf einfache Weise Material bearbeitet und strukturiert werden.