• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 FC SRKIN 25X110 CX Wärmeschrumpffutter mit BT-FC-SRKIN-CX Form AD Kegelschaft und Kühlmittelnuten entlang der Schaftbohrung

Artikel-Nr.: 3417326
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3417326
EAN / GTIN 7291075553932
Herstellernummer 3417326

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 49.2 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 49.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 25 mm
  • Kraglänge (LPR): 110 mm
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb