• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fächerrad 125x20 mm A60 M14 PREMIUM Stahl/NE-Metall/Holz

Artikel-Nr.: 34057521
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34057521
EAN / GTIN 9003172005935
Herstellernummer 34057521
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM A-P01 C X Fächerräder von Tyrolit wurden für die Anwendung auf unebenen oder geschwungenen Flächen entwickelt. Mit diesem Hochleistungs-Fächerrad erledigen Sie allgemeine Schleifanwendungen wie die Entfernung von Schweißspuren, Kratzern oder Oxidationsrückständen sowie Vorbehandlungen von Oberflächen in kürzester Zeit. Das Produkt garantiert Ihnen ein konstantes Verschleißbild über die gesamte Lebensdauer und ermöglicht durchgängig hochwertige Oberflächenergebnisse auf unterschiedlichen Werkstoffen. Durch die Auswahl an Korngrößen können Sie das perfekte Werkzeug für Ihre Anforderungen wählen, von feinsten Schleifanwendungen bis zu groben Arbeiten mit hohem Abtrag.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Holz, Stahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C X A-P01 A60
  • Abmessung (D x T): 125 x 20 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Konstantes Verschleißbild des Fächerrades über die gesamte Lebensdauer ermöglicht durchgängig hochwertiges Oberflächenergebnis

Verwendung:

  • Für allgemeine Schleifanwendungen wie Reinigen, Finishen und Polieren auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz
  • Zum Polieren von unebenen oder geschwungenen Flächen

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Konstantes Verschleißbild
  • Hochwertiges Oberflächenergebnis
  • Vielseitig einsetzbar