• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D25-SRDCN-12-Y Auswechselbare Y-Achsenköpfe mit runden Einsätzen und 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3399565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3399565
EAN / GTIN 7291075579710
Herstellernummer 3399565

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Funktionslänge (LF) 20 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCMT 1204M0-14