• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH-SRDCN-16-125Y Y-Achsen Drehwerkzeuge für runde Schneideinsätze mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3395688
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3395688
EAN / GTIN 7291075579581
Herstellernummer 3395688

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 125 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 125 mm
  • Funktionsbreite (WF): 15 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RCMT 1606MO-14