• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECBF 10085F20 14UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for UN Thread Profile.

Artikel-Nr.: 3394882
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3394882
EAN / GTIN 7291075551808
Herstellernummer 3394882

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde Nenndurchmesser 7/16, Gewinde Nenndurchmesser 7/16, Gewindegrösse 7/16, Gewindegrösse 7/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 8.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 20.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Gesamtlänge (OAL): 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 1.814 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 7/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″