• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB060A16-4C06 IC902 Vollhartmetall-Kugelschaftfräser.

Artikel-Nr.: 3383869
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3383869
EAN / GTIN 7291075084832
Herstellernummer 3383869
L-Nummer L24180 2878

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Kugelfräser
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 57 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Eckenradius (RE): 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen