• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MD-MNC 330-IMH32-169-W5 Auswechselbare IMH-Bohrköpfe mit einem SUMOCHAM-Pilotbohrkopf und peripheren Trigon-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 3338015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3338015
EAN / GTIN 7291075570625
Herstellernummer 3338015

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 33 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 33 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 169-MNC
  • Point Length (PL): 3 mm
  • Kraglänge (LPR): 35 mm