• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT30 FC HYDRO 10X64 Hydro-Dehnspannfutter mit Axialanlage

Artikel-Nr.: 3325359
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3325359
EAN / GTIN 7291075386059
Herstellernummer 3325359
L-Nummer L24120 1305

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 30 mm, Körperlänge (LB) 37 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
  • Körperlänge (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 64 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte