• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D6.0-0.50-12-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101212
EAN / GTIN 7291075099201
Herstellernummer 3101212
L-Nummer L23980 1683

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.81″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.51″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.81″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.51″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen