• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifzange (Nadelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 31 25 160
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
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 31 25 160
EAN / GTIN 4003773016489
Herstellernummer 31 25 160
L-Nummer L70010 99
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten
  • mit besonders langen Backen: Backenlänge 55,0 mm
  • glatt geschliffene Greifflächen
  • Kanten sorgfältig entgratet

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 7,5mm
  • Spitzenbreite (W4): 1,8mm
  • Spitzendicke (T2): 2,5mm
  • Greifflächenlänge (L4): 27,0mm
  • Backenlänge (L3): 55,0mm
  • Kopfbreite (W3): 16,0mm
  • Kopfwinkel: 45
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen