Kurzbohrfutter Form A, HSK-A 100, Spannbereich: 1-16mm

Artikel-Nr.: 307735 1-16
Rabatt
478,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 1 mm - 16 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Form A
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Bauart schlank
Auskraglänge A-Maß 110 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 307735 1-16
EAN / GTIN 4045197931894
Herstellernummer 307735 1-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
  • Schlanke Bauweise.
  • Gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.
  • Optimale Haltemomente am Werkzeug.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gerät zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften in Maschinenspindeln verwenden.
  • Gerät ist ausschließlich für Rechts- und Linkslauf bestimmt.
  • Spannbereich: 0,3 mm bis 16 mm.
  • Maximale Drehzahl: 25.000 min-1.

Sachwidriger Einsatz
  • Spannen von konischen Schäften.
  • Spannen von Vierkant- oder ähnlichen Schäften.
  • Spannen von beschädigten Schäften.
  • Überschreiten von maximalem Anzugsmoment (15 Nm).
  • Überschreiten von maximaler Drehzahl (25.000 min-1).
  • Verwenden von Verlängerungen oder Anzugshilfen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte